Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leitfähiges Bodensystem, Bodenelement 400 x 800 x 25 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Leitfähiges Bodensystem, Bodenelement 400 x 800 x 25 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-5346.EL.792
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  5346.EL.792
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ESD
ESD Bodensysteme
Spezielles Bodensystem mit geschlossenen Elementen für "stehende" Montagetätigkeiten im ESD Bereich.

Merkmale :
• Schall- und Schwingungsdämpfend
• Einfache und schnelle Montage durch festgelegte Rastermaße
• Durch spezielles Einhängesystem absolut sicher und unverrutschbar
• Oberflächenstruktur bietet hervorragenden Schutz gegen Ausrutschen bzw. Ausgleiten
• Material: Niederdruck Polyäthylen
• Typischer Oberflächenwiderstand: 10^4-10^5 Ohm
Artikel : Bodenelement
Abmessung mm: 400x800x25
... > Egb/Esd > Bodensysteme > Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 29,90*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG