Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD-Klappbox (Mäuseklo), 16 x 12 x 15 mm, klein, schwarz, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
SMD-Klappbox (Mäuseklo), 16 x 12 x 15 mm, klein, schwarz, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-5100.873
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  5100.873
EAN:  k.A.
Passend zu Schubladenschrank Typ 5150.810 oder zur losen Verwendung

Merkmale :
• Elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff
• Durch Stecksystem kombinierbar
• Selbsttätig schließender Deckel
• Zwei Ausführungen lieferbar: Schwarzer oder transparenter Deckel
• Typischer Oberflächenwiderstand: RS = 10^4-10^5 Ohm
Innenabmessung mm: 16 x 12 x 15
Typ : klein
Deckelfarbe: schwarz
... > Egb/Esd > Lagertechnik > Mäuseklos
Weitere Suchbegriffe: ESD-Klappbox, ESD-Klappboxen, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 0,55*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG