Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff, 400 x 300 x 30 mm, Profil 1:1, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild ähnlich
Bild ähnlich
Artikel-Nr.:
     283-4911.1.30
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     4911.1.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
Weiches Polyurethanmaterial.

Merkmale :
• Elektrostatisch dissipativ
• Offenzellig
• Farbe: Rosa
• Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^10-10^11 Ohm
• Schaumstoffzuschnitte passend zu Safeshield Versandschachteln
Abmessung mm: 400 x 300 x 30
Ausführung: Profil 1 : 1
Bildbeschreibung: Bild ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffzuschnitte, Antistatik, antistatisch, EGB, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG