Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-Shirt, grau, M, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt, grau, M, EGB/ESD
T-Shirt, grau, M, EGB/ESD
Artikel-Nr.:
     283-2655.T.M
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2655.T.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt grau wetec
esd t-shirt wetec
Modisches T-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale :
• Unisex-Ausführung
• Atmungsaktiv
• Mit leitfähigen, eingewobenen Fasern
• Ärmel mit ESD-Warnsymbol
• Material (grau): 88% Baumwolle, 9% Polyester, 3% leitfähige Fasern, Gewicht 150 g/m²
• Maschinenwaschbar bis 40 °C mit alkalifreien Waschmitteln
• Typischer Ableitwiderstand: RS = 10^5 - 10^7 Ohm
Farbe : grau
Größe : M
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt, ESD-T-Shirt, Antistatik, antistatisch, EGB, ESD, Hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG