Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt Langarm, blau, XXXL, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Shirt Langarm, blau, XXXL, EGB/ESD
Polo-Shirt Langarm, blau, XXXL, EGB/ESD
Artikel-Nr.:
     283-2647.P.XXXL
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2647.P.XXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Trainingstop
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale :
• 1/2 Konfektionslänge, Langarm, Unisex
• Atmungsaktiv
• Mit leitfähigen, eingewobenen Fasern, gesticktes ESD Logo
• Abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche
• Material (blau): 50% Baumwolle, 47% Polyester, 3% leitfähige Fasern, Gewicht 210 g/m²
• Maschinenwaschbar bis 40 °C mit alkalifreien Waschmitteln
• Typischer Ableitwiderstand: RS = 10^5 - 10^7 Ohm
Farbe : blau
Größe : XXXL
Weitere Suchbegriffe: Trainingstop (Herren), Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, wetec esd polo-shirt, unisex-langarmshirts, ESD-Polo-Shirt, ESD-Hemd, Antistatik, antistatisch, EGB, ESD, Poloshirt, Polohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG