Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polo-Shirt Langarm, blau, XXL, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Shirt Langarm, blau, XXL, EGB/ESD
Polo-Shirt Langarm, blau, XXL, EGB/ESD
Artikel-Nr.:
     283-2647.P.XXL
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     2647.P.XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Trainingstop
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale :
• 1/2 Konfektionslänge, Langarm, Unisex
• Atmungsaktiv
• Mit leitfähigen, eingewobenen Fasern, gesticktes ESD Logo
• Abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche
• Material (blau): 50% Baumwolle, 47% Polyester, 3% leitfähige Fasern, Gewicht 210 g/m²
• Maschinenwaschbar bis 40 °C mit alkalifreien Waschmitteln
• Typischer Ableitwiderstand: RS = 10^5 - 10^7 Ohm
Farbe : blau
Größe : XXL
Weitere Suchbegriffe: Trainingstop (Herren), Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, ESD-Polo-Shirt, ESD-Hemd, Antistatik, antistatisch, EGB, ESD, Poloshirt, Polohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG