Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polo-Shirt, blau, XXL, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Polo-Shirt, blau, XXL, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2627.P.XXL
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  2627.P.XXL
EAN:  k.A.
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale :
• 1/2 Konfektionslänge, Kurzarm, Unisex
• Atmungsaktiv
• Mit leitfähigen, eingewobenen Fasern, gesticktes ESD Logo
• Abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche
• Material (blau): 50% Baumwolle, 47% Polyester, 3% leitfähige Fasern, Gewicht 210 g/m²
• Maschinenwaschbar bis 40 °C mit alkalifreien Waschmitteln
• Typischer Ableitwiderstand: RS = 10^5 - 10^7 Ohm
Farbe : blau
Größe : XXL
... > Egb/Esd > Bekleidung > Shirts
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt, Shirts, ESD-Polo-Shirt, ESD-Hemd, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 26,10*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG