Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-/Herren-Clog Abeba 38600, weiß, Größe 39, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Damen-/Herren-Clog Abeba 38600, weiß, Größe 39, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2590.38600-39
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  38600
EAN:  k.A.


Merkmale :
• Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Ableitwiderstand: RG=10^5-10^7 Ohm
Damen-/Herren-Clog mit Fersenriemen

Merkmale :
• Obermaterial und Innenfutter Leder
• Verstellbarer Fersenriemen mit Kunststoffschnellverschluss
• Gummizug im Ristbereich
• Glattleder, perforiert
• Nach DIN EN 347-1
Größe : 39
Farbe : weiß
... > Schuhe/Bänder > Abeba > Clogs & Pantoletten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Clog, Herrenclog, Schuhe, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Clogs, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 46,50*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG