Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Herren-Sandale Abeba 35860, schwarz, Größe 42, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Herren-Sandale Abeba 35860, schwarz, Größe 42, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2590.35860-42
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  35860
EAN:  k.A.
Handnaht

Merkmale :
• Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Ableitwiderstand: RG=10^5-10^7 Ohm
Herren-Sandale

Merkmale :
• Obermaterial und Innenfutter Leder
• Mit zwei auswechselbaren Reflexor Fußbetten
• Verstellbarer Ristriemen
Größe : 42
Farbe : schwarz
... > Schuhe/Bänder > Abeba > Sandale Comfort
Weitere Suchbegriffe: Herrensandale, Sandalen, Schuhe, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sandale, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 74,20*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG