Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-/Herren-Slipper Abeba 31132, weiß, Größe 41, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Damen-/Herren-Slipper Abeba 31132, weiß, Größe 41, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2590.31132-41
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  31132
EAN:  k.A.


Merkmale :
• Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Ableitwiderstand: RG=10^5-10^7 Ohm
Damen-/Herren-Slipper nach DIN EN 347-1

Merkmale :
• Spezial-Innenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
• Gummizug im Ristbereich
• Auswechselbare acc-Einlegesohle
• Glattleder
Größe : 41
Farbe : weiß
... > Schuhe/Bänder > Abeba > Slipper
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuh, Berufsschuh, ESD, ESD Schuhe, Schuhe, Slipper, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Slipper, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 51,20*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG