Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-Sandale Abeba 31074, weiß, Größe 36, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Wetec
Damen-Sandale Abeba 31074, weiß, Größe 36, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2590.31074-36
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  31074
EAN:  k.A.
Handnaht

Merkmale :
• Rutschhemmung: DIN 4843 Teil 100
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Ableitwiderstand: RG=10^5-10^7 Ohm
Damen-Sandale

Merkmale :
• Obermaterial und Innenfutter Leder
• Gummizug im Ristbereich
• Reflexor Massage Fußbett
Größe : 36
Farbe : weiß
... > Schuhe/Bänder > Abeba > Sandale Comfort
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, Sandalen, Sicherheits_Damen_Sandale, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sandale, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh, Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec 11 Tage € 4,80* € 49,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wetec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  49,60* €  59,02 pro Paar
ab 10 Paar €  46,40* €  55,22 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,80*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG