Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-Sandale Abeba Colorline, weiß/hellblau, Größe 41, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Damen-Sandale Abeba Colorline, weiß/hellblau, Größe 41, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2590.1163-41
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  1163
EAN:  k.A.
Topmodische Damensandalen von ABEBA in frischen Farben. Die bequeme Schnürung und der verstellbare Fersenriemen in Verbindung mit der ABEBA-Spezialsohle garantieren höchste Sicherheit.

Merkmale :
• Angenehmer Tragekomfort durch auswechselbare Einlegesohlen
• Obermaterial: Leder
• Spezial-Innenfutter, schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend
• Auswechselbare ACC-Einlegesohle
• rutschhemmende PU-Sohle mit Schockabsorber
• Zertifiziert nach EN ISO 20347:2004
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol.
• Typischer Ableitwiderstand: RG=10^5-10^7 Ohm
Größe : 41
Farbe : weiß/hellblau
... > Schuhe/Bänder > Abeba > Sandale Colorline
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, Sandalen, Sicherheits-Damen-Sandale, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sandale, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh, Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 53,90*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG