Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-/Herren-Clog Alpro C100 ESD, schwarz, Größe 38, schmal, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Damen-/Herren-Clog Alpro C100 ESD, schwarz, Größe 38, schmal, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2570.576048-38
Hersteller:  Alpro
Herst.-Nr.:  2570.576048-38
EAN:  k.A.
Die neuen ALPRO-ESD-Modelle leiten elektrostatische Ladungen über Bettung und Laufsohle ab. Das Original BIRKENSTOCK-Fußbett, sowie die komplette Laufsohle sind durchgängig leitfähig, da nur Materialien verwendet werden, die einen Durchgangswiderstand von 10^5-10^7 Ohm garantieren. Empfindliche elektronische Bauteile werden somit vor irreparablen Schäden geschützt.
• Das neue atmungsaktive Birko-flor im Carbone-Linear-Design trägt mittels einer mikrofeinen Perforation zu einem noch besseren Tragekomfort bei.

Merkmale :
• Angenehmer Tragekomfort
• Original Birkenstock Fußbett
• Optimale Passform durch zwei Weiten
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Personenableitwiderstand RG = 10^5 - 10^7 Ohm
Clog C100 ESD
• Fersenriemen und Klettverschluss
Größe : 38
Farbe : schwarz
Form : schmal
... > Egb/Esd > Schuhe/Bänder > Alpro Clogs und Pantoletten
Weitere Suchbegriffe: Herrenclog, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Clogs, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh, Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 45,10*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG