| |
|
| Artikel-Nr.: 283-256222 Herst.-Nr.: 2215-L EAN/GTIN: 4031301001645 |
| | |
|
| | |
| Dieser aus Nitril gefertigte Handschuh wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Puderfrei, blau gefärbt, sehr gutes Nassgrip-Verhalten durch texturierte Oberfläche, Rollrand, links und rechts passend. Merkmale:- gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl
- hoher Tragekomfort
- gute Reißfestigkeit
- zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln nach EN 1186
Lieferumfang:- 100 Stück Einmalhandschuh im Spenderkarton
Weitere Informationen: | | Größe: | 9/L | Ausführung: | puderfrei | Gewicht: | 500 g | Norm: | EN 1186 | Materialstärke: | ca. 0,12 mm | Schutzstufe: | PSA Kategorie 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh größe 9 ungepudert, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9, 2215-L, 8700.600-9, TEX2215-L, Schutz-Handschuh, Aidshandschuh, Nitril-Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Nitril-Einmalhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 9,20* | € 13,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 9,63* | € 13,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 9,68* | € 14,03* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,36* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,092* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|