Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damen-/Herren-Clog Electra 79253, blau, Größe 35, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Damen-/Herren-Clog Electra 79253, blau, Größe 35, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2550.79253-35
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  2550.79253-35
EAN:  k.A.
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale :
• Angenehmer Tragekomfort
• Korkfußbett mit Naturgummi
• Decksohle und Obermaterial Leder
• PCP-freie Materialien
• Ableitfähige Polyurethanlaufsohle
• Leitfähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Personenableitwiderstand: RG = 10^5 - 10^7 Ohm
Damen-/Herren Clog
Größe : 35
Farbe : blau
... > Egb/Esd > Schuhe/Bänder > Electra Clogs und Pantoletten
Weitere Suchbegriffe: Herrenclog, ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Clogs, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh, Schuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 38,30*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG