Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trekkingsandale Electra 2001, Sandale, dunkelblau, Größe 37, EGB/ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wetec
Trekkingsandale Electra 2001, Sandale, dunkelblau, Größe 37, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-2550.2001-37
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  2550.2001-37
EAN:  k.A.
Die Standard-Schuhserie in bewährter Qualität.

Merkmale :
• Angenehmer Tragekomfort
• Korkfußbett mit Naturgummi
• Decksohle und Obermaterial Leder
• PCP-freie Materialien
• Ableitfähige Polyurethanlaufsohle
• Leitfähige Gummikontaktsohle großflächig im Fußbett verteilt
• Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
• Typischer Personenableitwiderstand: RG = 10^5 - 10^7 Ohm
Damen-/Herren Trekking Sandale / Pantolette
Größe : 37
Farbe : Sandale, dunkelblau
... > Egb/Esd > Schuhe/Bänder > Electra Clogs und Pantoletten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sandale, ESD-Arbeitsschuhe, Antistatik, antistatisch, EGB, Schuh, Schuhe, Sandale
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 52,20*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Wetec
2550.2001.S-37
€ 5,00*
€ 5,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG