Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkartusche für JBC 2245, Nr. 2245-067


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Lötkartusche für JBC 2245, Nr. 2245-067
Artikel-Nr.:  283-2245067
Hersteller:  JBC
Herst.-Nr.:  2245067
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Löttechnik
Spezial-Lötkartuschen für den Advanced-Lötkolben 2245.
• Alle Spitzen sind bleifrei vorverzinnt
Mini-Wave
• Optimal geeignet für Reparaturen an SMD-Bauteilen. Sogar Fine-Pitch-Bauteile können mit diesen Spitzen schnell und sauber eingelötet werden. Ein spezielles Reservoir in der Spitze hält eine kleine Menge Lot während des Einlötvorgangs bereit
A mm: 2.3
... > JBC > Löt-/Entlötspitzen > für 2245
Weitere Suchbegriffe: Lötspitze, Lötspitzen
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 34,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG