Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz
UK Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-219097
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     13339
EAN/GTIN:
     4049189133396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte

Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit.

Die LED-Version überzeugt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Der praktische Heckschalter sorgt dafür, dass die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden kann.

Merkmale:
  • extrem helle LED in vorfokussiertem Qualitätsreflektor
  • praktischer Heckschalter
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • robustes ABS-Gehäuse
  • entspricht CENELEC (CE) Anforderungen
Lieferumfang:
  • 1 Stück UK 2AAA Penlight eLED
  • 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Batterien:
2 x AAA
Brenndauer:
2-3 h
Farbe:
neongelb
Weitere Suchbegriffe: cliplampe, 13339, UK6.953.032.151, Minilampe UK 2AAA Penlight eLED, Lampe, Mini-Lampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, ex-geschützt, exgeschützt, exgeschützte, ex-geschützte, UKLampe, UK Lampe, UKLampen, UK Lampen, wasserdichte, Wasserdichte, Lampen von UK, UK 2AAA, Minilampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,29*
€ 29,03*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 29,58*
€ 36,46*
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 42,02*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
219008
ab € 14,03*
Zubehör
UK
4263602016
ab € 8,16*
Zubehör
Underwater Kinetics
513808
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.