Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UK Minilampe 2AAA Penlight Xenon, neongelb , mit Heckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK Minilampe 2AAA Penlight Xenon, neongelb , mit Heckschalter
UK Minilampe 2AAA Penlight Xenon, neongelb , mit Heckschalter
Artikel-Nr.:
     283-219080
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     13214
EAN/GTIN:
     4049189132146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Ex-Leuchte
Stiftlampe

Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit. Die Xenontechnologie überzeugt durch hohe Leuchtkraft. Bei der Ausführung mit praktischem Heckschalter kann die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden.



Merkmale:
  • extrem helle Xenonbirne in vorfokussiertem Qualitätsreflektor
  • Ausführung S mit praktischem Heckschalter
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • robustes ABS-Gehäuse
  • entspricht CENELEC (CE) Anforderungen
Lieferumfang:
  • 1 Stück UK 2AAA Penlight
  • 2 Stück AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Heckschalter
Zone 1:
3806 II 2G Ex ib e IIC T5
Helligkeit:
12 lm
Farbe:
neongelb
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenlampe (ex-geschützt), Taschenleuchte, Xenon-Taschenlampe, ex-leuchte uk, ex-leuchte, micro taschenlampe, 13214, UK6.915.032.158, Minilampe UK 2AAA Penlight S, Lampe, Mini-Lampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, ex-geschützt, exgeschützt, exgeschützte, ex-geschützte, UKLampe, UK Lampe, UKLampen, UK Lampen, wasserdichte, Wasserdichte, Lampen von UK, Minilampe, 9219080S
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,59*
€ 21,24*
€ 4,80*
ab € 16,59*
€ 21,24*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 21,03*
€ 26,41*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UK
4263602016
ab € 8,08*
Zubehör
Underwater Kinetics
509801
ab € 5,69*
Zubehör
UK
9803
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.