Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abdecköl, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Bild zeigt 200 ml-Flasche
Artikel-Nr.:  283-1680-2
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  1680-2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Abdecköl
Lötchemie
Spezial-Hochtemperatur-Abdecköl zum Abdecken des Pumpenschachtes von Wellenlötanlagen.

Merkmale :
• Nicht brennbar
• Geruch- und Farblos
• Minimale Verdampfungsrate
Inhalt g: 1000
Bildbeschreibung: Bild zeigt 200 ml-Flasche
... > Lot & Chemie > Barrenlot > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Öl
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 245,20*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG