Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl-Doppelrolle, 50 mm, Steckbolzen 10 x 22 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Stuhl-Doppelrolle, 50 mm, Steckbolzen 10 x 22 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-1555.0353
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  1555.0353
EAN:  k.A.


Merkmale :
• Elektrisch leitfähig
• lastabhängig gebremst
Rollen-Ø mm: 50
System : Steckbolzen 10 x 22 mm
Belastbarkeit kg: 50
Feststeller : nein
... > Egb/Esd > Lagertechnik > Rollen
Weitere Suchbegriffe: ESD Stuhl, Stuhl, Stuhlrolle, ESD-Rolle, ESD-Rollen, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 6,30*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG