Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenbelag Steharbeitsplatz Gehkomfort, Mittelstück 650x900x13 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Bodenbelag Steharbeitsplatz Gehkomfort, Mittelstück 650x900x13 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-1307.13.0650.0900.VM
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  1307.13.0650.0900.VM
EAN:  k.A.
Spezielles Bodensystem für Steharbeitsplätze mit hartem Fußboden, zur Entlastung von Muskeln und Gelenken.

Merkmale :
• Material: ableitfähiger PUR Integralweichschaum
• Weichelastische Dämpfung
• Oberfläche: Noppenstruktur
• Stoß- und Rutschhemmend
• Anschlussart: Endstücke mit 10 mm Druckknopf
• Kanten flach auslaufend
• Wärme- und trittschallisolierend
• Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6-10^8 Ohm
Gehkomfort

Merkmale :
• Verbesserte Geh-, Dreh- und Steheigenschaften
• Lauffläche durch Puzzle-Technik schnell und beliebig verlängerbar
• Kleinster Verbund: 2 Endstücke
Artikel : Mittelstück
Abmessung mm: 650 x 900 x 13
... > Egb/Esd > Bodensysteme > Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatte, Anti-Fatique, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 81,70*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG