Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Drehstuhl viasit INOVA-kick!, Permanentkontakt, 490-550 mm, schwarz, EGB/ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Wetec
Artikel-Nr.:
283-115.0000-I-127
Hersteller:
viasit
Herst.-Nr.:
115.0000-I-127
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Der Drehstuhl INOVA-kick! verfügt über eine Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sicherheitsauslösung die in vier Positionen arretierbar ist.
Merkmale :
• 5-Stern-Fußkreuz mit lastabhängigen gebremsten ESD-Doppelrollen
• Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgaslift
• Permanentbewegung einstellbar
• Polster erhältlich in den Farben grau-schwarz, blau und schwarz
• Rückenlehne 480 mm hoch
• Typischer Ableitwiderstand: RG = 10^5 - 10^7 Ohm
Type : Permanentkontakt
Sitzhöhe mm: 490-550
Sitztiefe-/Neigeverstellung : nein
Farbe : schwarz
... >
Egb/Esd
>
Stühle & Hocker
>
Drehstühle Viasit
Weitere Suchbegriffe:
ESD
,
ESD Drehstuhl
,
ESD Stuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
ESD-Bürostuhl
,
ESD-Drehstuhl
,
Antistatik
,
antistatisch
,
EGB
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Wetec
10 Tage
Frei Haus
€ 255,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Wetec
Versand
von Wetec
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Wetec
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG