Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Flachsteckhülse, 1,5-2,5 mm², 2,8 x 0,5 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zeigt mehrere Varianten
Bild zeigt mehrere Varianten
Artikel-Nr.:
     283-104941
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075289325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
Merkmale:
  • aus CuZn, galvanisch verzinnt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
  • mit Cu-Innenhülse zur Isolationsunterstützung
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,5-2,5 mm²
Steckbreite:
2,8 x 0,5 mm
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: JD-FHI2.5-1, Hülsen, Flachstecker, Quetschschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,41*
€ 7,93*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,41*
€ 7,93*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.