Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Flachsteckhülse, 0,5-1,5 mm², 4,8 x 0,5 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zeigt mehrere Varianten
Bild zeigt mehrere Varianten
Artikel-Nr.:
     283-102718
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012078025188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1-1,5mm wetec
flachsteckhülse
flachsteckhülse 1-1,5mm
Merkmale:
  • aus CuZn, galvanisch verzinnt, Isolierhülse aus Polyamid (PA)
  • mit Cu-Innenhülse zur Isolationsunterstützung
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,5-1,5 mm²
Steckbreite:
4,8 x 0,5 mm
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: JD-FHI1-3, Hülsen, Flachstecker, Quetschschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.