Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beistelltisch AROUND (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von NSL_Officedesign
Beistelltisch AROUND (schwarz)
Artikel-Nr.:  282-982
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beistelltisch
  • Tischgestell aus Aluminium-Tubes
  • moderne Form
  • untere Tischplatte aus 12 mm dickem Sicherheitsschwarzglas
  • obere und mittlere Tischplatte aus 8 mm dickem Sicherheitschwarzglas
  • Abstand zwischen den Tischplatten 16 cm
  • sofort lieferbar
  • UVP 129,- €
  • TOP-Qualität, schwere Ausführung
  • leicht zu montieren

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt! Eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen!!!

... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > NSL Officedesign > Wohnmöbel
Weitere Suchbegriffe: Around, Tische/Stühle, Wohnmöbel
Angebote (1)
Versand
Netto
NSL_Officedesign
8 Tage
€ 8,00*
€ 55,38*
Preise von NSL_Officedesign
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von NSL_Officedesign
Versand von NSL_Officedesign
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 100,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von NSL_Officedesign
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG