Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenscheiben aus Aluminium 280 mm Tortenscheiben aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenscheiben aus Aluminium 280 mm Tortenscheiben aus Aluminium
SCHNEIDER Tortenscheiben aus Aluminium 280 mm Tortenscheiben aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     2813-593-744
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156281
EAN/GTIN:
     4028574012188
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage

SCHNEIDER Tortenscheiben aus Aluminium 280 mm
Tortenscheiben aus Aluminium (ALMG3) mit Aufgängeloch. ++ Materialstärke: 1mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 3,64*
€ 4,70*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,77*
7 Tage
488
1
€ 17,50*
ab € 4,18*
€ 6,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.