Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brezelständer matt, Edelstahl 21 x 50 cm Brezelständer / Wurstständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brezelständer matt, Edelstahl 21 x 50 cm Brezelständer / Wurstständer
SCHNEIDER Brezelständer matt, Edelstahl 21 x 50 cm Brezelständer / Wurstständer
Artikel-Nr.:
     2813-593-622
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154812
EAN/GTIN:
     4028574299220
Suchbegriffe:
Brezel-Ständer
Brezelständer
Wurst-Ständer
Wurstständer

SCHNEIDER Brezelständer matt, Edelstahl 21 x 50 cm
Brezelständer / Wurstständer ++ Ideal für die Präsentation von Brezeln oder Würste. ++ Material: Edelstahl ++ stabile Ausführung ++ 8-armig ++ Höhe: 50 cm ++ Durchmesser: 21 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,76*
€ 67,15*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 57,93*
€ 73,56*
7 Tage
25
€ 17,50*
ab € 82,24*
€ 103,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.