Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pumpeneinheit für Art. Nr. 152840+152609+152845 0 Pumpeneinheit aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pumpeneinheit für Art. Nr. 152840+152609+152845 0 Pumpeneinheit aus
SCHNEIDER Pumpeneinheit für Art. Nr. 152840+152609+152845 0 Pumpeneinheit aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-488
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152851
EAN/GTIN:
     4028574034159

SCHNEIDER Pumpeneinheit für Art. Nr. 152840+152609+152845 0
Pumpeneinheit aus Edeltstahl ++ speziell für Produkte mit Teilchen (max 10 mm) geeignet ++ Material: Edelstahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
4.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.710,48*
Lager 2813
10
Frei Haus
€ 3.268,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.268,91*
€ 3.890,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.