Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 2/3 GN 2/3 350 x 325 mm Backblech ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 2/3 GN 2/3 350 x 325 mm Backblech ++ Material:
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 2/3 GN 2/3 350 x 325 mm Backblech ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2559
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382020
EAN/GTIN:
     4028574289573
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Backblech "TYNECK" GN 2/3 GN 2/3 350 x 325 mm
Backblech ++ Material: Aluminim ++ Format: ++ GN 2/3 ++ Ausführung: ++ 4 Seiten 45° ++ Perforierung: ++ ohne ++ Materialstärke (mm): ++ 1,5 ++ Beschichtung: ++ Tyneck Beschichtung ++ Länge (mm): ++ 354 ++ Breite (mm): ++ 325 ++ Höhe (mm): ++ 10 ++

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 25,09*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 26,93*
6 Tage
74
1
€ 17,50*
ab € 27,33*
€ 36,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.