Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech Alu GN 2/3 (354 x 325 x 10 mm) GN 2/3 ++ Abmessungen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech Alu GN 2/3 (354 x 325 x 10 mm) GN 2/3 ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Backblech Alu GN 2/3 (354 x 325 x 10 mm) GN 2/3 ++ Abmessungen:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2540
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381058
EAN/GTIN:
     4028574310819
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Backblech Alu GN 2/3 (354 x 325 x 10 mm) GN 2/3
++ Abmessungen: 354x325 (GN2/3) ++ 4 Seiten 45° ++ Lochung: 3mm ++ Dicke: 1,5mm ++ silikonbeschichtet ++ Höhe: 10mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,49*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,11*
6 Tage
134
1
€ 17,50*
ab € 15,19*
€ 20,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.