Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 390 x 450 mm Pralinenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 390 x 450 mm Pralinenschneider
SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 390 x 450 mm Pralinenschneider
Artikel-Nr.:
     2813-593-2172
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     256300
EAN/GTIN:
     4028574287975
Suchbegriffe:
Frucht-Gelee
Fruchtgelee
Früchte-Gelee
Früchtegelee

SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 390 x 450 mm
Pralinenschneider "Gitarre" ++ zum Schneiden und Einteilen von Pralinen, Marzipan, Fruchtgelee, Gebäck etc. ++ Material: Rahmen und Drähte Edelstahl, Sockel aus Kunststoff ++ inklusive 3 Rahmen und Spannvorrichtung ++ Drahtabstand ++ 22,5, 30, 45 mm ++ Abmessungen ++ 390 x 450 mm ++ Gewicht ++ 26,5 kg ++

Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Höhe:
13 cm
Länge:
39 cm
Gewicht ca.:
26.50 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelee
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
Frei Haus
ab € 1.014,21*
€ 1.051,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,79*
€ 1.251,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,21*
€ 1.206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.