Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 570 x 420 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 570 x 420 x 120 mm
SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 570 x 420 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2159
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     255000
EAN/GTIN:
     4028574020947
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

SCHNEIDER Pralinenschneider "Gitarre", einfach, 570 x 420 x 120 mm
Pralinenschneider "Gitarre" ++ zum Schneiden und Einteilen von Pralinen, Marzipan, Fruchtgelee, Gebäck etc. ++ Material: Rahmen und Drähte Edelstahl, Sockel aus Edelstahl ++ inklusive 3 Rahmen und Spannvorrichtung ++ Drahtabstand ++ 10, 20, 30 mm ++ Abmessungen ++ 600 x 340 mm ++ Gewicht ++ 23 kg ++

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
23.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,86*
€ 1.095,17*
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 1.035,87*
€ 1.141,20*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.483,55*
€ 1.613,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,20*
€ 1.358,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,38*
€ 1.342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,55*
€ 1.289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,69*
€ 1.257,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,87*
€ 1.232,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.