| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-1517 Herst.-Nr.: 199611 EAN/GTIN: 4028574030175 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Eisbehälter 165 x 360 x 150 mm 165 x 360 x 150 mm Eisbehälter für Eisvitrinen aus hochwertigem Edelstahl. ++ Inhalt 7,1 Liter, ++ Eisbehälter 165 x 360 x 150 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 36.00 cm | Breite: | 16.50 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 0.84 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,74* | € 37,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,57* | € 38,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 29,40* | € 39,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|