Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchspender ELEVATION MINI H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Handtuchspender ELEVATION MINI H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz,
Tork Handtuchspender ELEVATION MINI H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-582-422
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     03100216
EAN/GTIN:
     7322540349276
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Tork Handtuchspender ELEVATION MINI H3, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für ZZ-Lagenfalz.
Maße: 332 x 135 x 291 mm (B x H x T).
Jederzeit nachfüllbar, mit Sichtfenster, abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen, schlagfester Kunststoff

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
33 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
1.16 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 32,86*
€ 43,79*
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,79*
€ 4,00*
ab € 32,97*
€ 43,94*
€ 5,50*
ab € 33,44*
€ 45,72*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,91*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,22*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,77*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 74,96*
Zubehör
Tork
290275
ab € 154,11*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,74*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,72875*
Zubehör
Tork
561008
ab € 22,58*
Zubehör
Tork
747450
ab € 59,03*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,32*
Zubehör
Tork
120288
ab € 2,18762*
Zubehör
Tork
290179
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.