Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Artikel-Nr.:
     2813-582-3085
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     03120592
EAN/GTIN:
     7322540773170
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück, Farbe: bordeaux

Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Länge:
24 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,00*
ab € 6,00167*
€ 7,88167*
Lager 2813
3
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 10,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.