Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück,
Artikel-Nr.:
     2813-582-3083
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     254242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tork Cocktailserviette, 2-lagig, 24 x 24 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 200 Stück, Farbe: dunkelblau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
24 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.