Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Microfasertuch, Größe: 400 x 400 mm, 4031043Farbe: blau, waschbar bis 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Microfasertuch, Größe: 400 x 400 mm, 4031043Farbe: blau, waschbar bis 90
Glas-Microfasertuch, Größe: 400 x 400 mm, 4031043Farbe: blau, waschbar bis 90
Artikel-Nr.:
     2813-582-1566
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     06410443
EAN/GTIN:
     9001494212048
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Glas-Microfasertuch, Größe: 400 x 400 mm, 4031043Farbe: blau, waschbar bis 90 Grad.


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KW Divers
9450039
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.