Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork ELEVATION Hygienebehälter B3 Inhalt: 5 Liter, Material: Kunststoff Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork ELEVATION Hygienebehälter B3 Inhalt: 5 Liter, Material: Kunststoff Farbe:
Tork ELEVATION Hygienebehälter B3 Inhalt: 5 Liter, Material: Kunststoff Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-582-1439
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     2077074
EAN/GTIN:
     7322540492842
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Tork ELEVATION Hygienebehälter B3 Inhalt: 5 Liter, Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Maße: 190 x 338 x 160mm
Geeignet für Wandmontage. Inkl. Deckel mit Softschließmechanismus. Mit entfernbarem Sichtschutz.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
16 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
5.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork elevation weiß hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 42,52*
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 42,54*
2 Tage
23
€ 2,90*
ab € 33,88*
€ 45,13*
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 47,02*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,01*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
204040
ab € 3,65*
Zubehör
Tork
204041
ab € 1,96*
Zubehör
Tork
566000
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.