Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: gelb Größe: 400 x 400 mm, gewebt, waschbar bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: gelb Größe: 400 x 400 mm, gewebt, waschbar bis
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: gelb Größe: 400 x 400 mm, gewebt, waschbar bis
Artikel-Nr.:
     2813-582-1334
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     9450042
EAN/GTIN:
     9001494210525
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: gelb
Größe: 400 x 400 mm,
gewebt, waschbar bis 90C.
Supergründlich, supergünstig.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
9450039
ab € 1,92*
Zubehör
KW Divers
9450041
ab € 1,89*
Zubehör
KW Divers
9450044
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.