Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Bürstengarnitur, Farbe: weiß, Höhe: 420 mm, Durchmesser 143 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Bürstengarnitur, Farbe: weiß, Höhe: 420 mm, Durchmesser 143 mm.
WC Bürstengarnitur, Farbe: weiß, Höhe: 420 mm, Durchmesser 143 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-582-045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2007883
EAN/GTIN:
     4002403066108
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WC Bürstengarnitur, Farbe: weiß, Höhe: 420 mm, Durchmesser 143 mm.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
42 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,44*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finish
4002448046462
ab € 1,59*
Zubehör
TAPIRA
07730004
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.