Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.
Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.
Artikel-Nr.:
     2813-570-060
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-060
EAN/GTIN:
     8590992841641
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Espressountertasse ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 12 cm. stapelbar.
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,00*
73 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,42*
€ 2,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-059
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.