Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm. Elegantes,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm. Elegantes,
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm. Elegantes,
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm. Elegantes,
Artikel-Nr.:
     2813-570-055
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-055
EAN/GTIN:
     8590438146620
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm.
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,11*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,87*
€ 5,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-067
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.