Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar,
caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar,
caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar,
caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-570-045
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-045
EAN/GTIN:
     8590992841597
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

caterado Kaffeeobertasse ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,18 Liter, stapelbar, Material: Porzellan, Hotelgeschirr.
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles.
Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,37*
11 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,48*
€ 3,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-053
ab € 2,60*
Zubehör
CATERADO
570-046
ab € 1,75*
Zubehör
CATERADO
570-057
ab € 3,03*
Zubehör
CATERADO
570-058
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.