Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm - 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm - 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten
10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm - 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten
10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm - 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     2813-563-3583
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     GT 16/06-Pack
EAN/GTIN:
     4040857997319
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm
- 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten erhältlich - Material: 100 % Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.