Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack Sara weiß - Gr. 48 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack Sara weiß - Gr. 48 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 48 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 48 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Kasack Sara weiß - Gr. 48 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft,
Artikel-Nr.:
     2813-563-331
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 40/03-48
EAN/GTIN:
     4040857946225
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß

Kasack Sara weiß - Gr. 48
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht-Damenkasack in lockerer Passform, bequem geschnitten- englische Nähte- V-Ausschnitt, ohne Ärmel- 2 versteckte Seitentaschen- 1 aufgesetzte Brusttasche links- 4 Druckknöpfe- Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm- industriewäschetauglich- in 6 Farben ab Lager erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
29
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 34,16*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 29,81*
€ 40,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.