Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Geschirrtuch rot - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Geschirrtuch rot - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch rot - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch rot - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
Artikel-Nr.:
     2813-563-2509
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     GT 14/08-Pack
EAN/GTIN:
     4040857997340
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

10 Stück Geschirrtuch rot - 60 x 80 cm
- 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen: Kette reine Baumwolle - Schuss reines Leinen- erhältlich in 2 Farben - Material: 55 Flachs / Leinen / 45 Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
rot
Gewicht:
0.92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.