Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-223
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     VS 2/04
EAN/GTIN:
     4040857899989
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Vorbinder Paris bordeaux - 90 x 50 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Vorbinder mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- industriewäschetauglich- in 30 Farben erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
158
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 15,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.