Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmütze Jean weiß - Einheitsgröße - 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochmütze Jean weiß - Einheitsgröße - 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100
Kochmütze Jean weiß - Einheitsgröße - 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100
Kochmütze Jean weiß - Einheitsgröße - 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100
Artikel-Nr.:
     2813-563-2080
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 16/03
EAN/GTIN:
     4040857936899
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß

Kochmütze Jean weiß - Einheitsgröße
- 100 Baumwolle (Oberstoff)- 100 Polyester (Netzstoffeinsatz) - Köpergewebe, 230 g/m, gekrumpft, waschecht- größenverstellbar durch Klettverschluss- mit Polyestereinsatz am Oberkopf- ca. 21 cm hoch- in 2 Farben erhältlich - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: kochmütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 14,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.