| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-126 Herst.-Nr.: BBSS 1/01 EAN/GTIN: 4040857909534 |
|
|
| | |
| Bistroschürze Basic schwarz - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Bistroschürze mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- erhältlich in 3 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,66* | € 11,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,82* | € 12,84* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,14* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|